曜日別特売
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205

HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205
HR800S-R-H-PR ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg Ruedamann 82264205

ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
82264205
品番
HR800S-R-H-PR
参考基準価格(税別)¥26,999販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、特殊工法によるヒンジと溶接構造により繰り返しの使用にも耐える設計です。表面の凸型穴加工によりタイヤの泥を落としながらグリップ力を高め、ヘッド部のフック状の爪とサイドチューブにより安定性と安全性を確保しています。折り畳み式でコンパクトに収納でき、ナイロン製の取っ手により持ち運びも容易です。付属のタイダウンベルトで固定することで使用時のズレも防止できます。

用途
電動自転車やバイクの積み込み・積み降ろしに使用できます。2本併用することで、ATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの機材を小屋、納屋、ガレージへ搬入する際にも使用できます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
14
幅(cm)
29.5
内容
1セット(2本)
長さ(cm)
【折りたたみ】93、【展開時】182.5
最大積載荷重(kg)
500(1本あたり250)
注意
※推奨使用高さ50cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属のタイダウンベルトでラダーレールを固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重(単本250kg、2本500kg)を超えないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする