AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248

AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248
AR20BFW-180CM-PR ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg Ruedamann 82264248

ラダーレール 長さ180cm 耐荷重600kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)
内容量1セット(2本)注文コード82264248品番AR20BFW-180CM-PR
参考基準価格(税別)¥26,999販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

本アルミラダー軽量で長持ちできるアルミにより作られ。ヒンジと溶接プレートは特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。特別な両端延長プレートデザインで、地面にくっつき、安全性が高い。サイドパネルは使用中に保護の役割を果たす。折り畳みサイズ:長91.5*幅25*高12cm、収納時のスペースを節約し、外出時の持ち運びも簡単。表面にエメリー膜付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも厚い滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中のノイズを減らすことができる。

用途
バイクや電動自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの機材にも対応し、小屋、納屋、ガレージなどへの搬入作業に使用できます。
質量(kg)
12.7
材質
アルミニウム
幅(cm)
25
内容
1セット(2本)
長さ(cm)
【折りたたみ】91.5、【展開時】180
最大積載荷重(kg)
600(1本あたり300)
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重(単本300kg、2本600kg)を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さ52cmを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする