AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266

AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266
AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266
AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266
AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266
AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266
AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266
AR07-28-H-PR ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本 Ruedamann 82264266

ラダーレール 長さ222.5cm 耐荷重340kg/本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)
内容量1セット(2本)注文コード82264266品番AR07-28-H-PR
参考基準価格(税別)¥26,999販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、2本使用で最大680kgの耐荷重を実現しています。ヘッド部には赤い滑り止め爪を備え、スロープ表面には滑り止めリブ加工を施しており、雨天時や屋外でも安定した使用が可能です。折りたたみ式で省スペース収納ができ、ウェビングハンドルにより持ち運びと固定も容易です。

用途
スクーター、バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機など、さまざまな車両や農業機械の積み降ろしに適用です。ガレージ、バン、軽トラック、トレーラーなどでの積み降ろし作業に幅広くご使用いただけます。
質量(kg)
14.2
材質
アルミニウム
幅(cm)
28
内容
1セット(2本)
長さ(cm)
【折りたたみ】115、【展開時】222.5
最大積載荷重(kg)
680(1本あたり340)
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※最大使用高さ85cmを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※ご使用前、製品の点検を行い、ストラップが摩耗したり切れたりした場合、ストラップを交換してください。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする