80A×65A 径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82266689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80A×65A 径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82266689
80A×65A 径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82266689
80A×65A 径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82266689

径違いソケット 管端防食管継手 埋設用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)80×65
呼び径(B)3×2-1/2
内容量1個注文コード82266689品番80A×65A
参考基準価格(税別)¥15,890販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

専用のゴム輪が付属します。

寸法L(mm)
130
呼び径(B)
3×2-1/2
寸法L1(mm)
27
寸法D1(mm)
106
寸法D2(mm)
92
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
26
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
呼び径(A)
80×65
適合管
外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
二面幅B1(mm)
112
角数
8
二面幅B2(mm)
98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする