66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646

66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646
66066 クロスリンクキャリア CRF250L21-23 DAYTONA(デイトナ) 82273646

クロスリンクキャリア CRF250L21-23

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82273646
品番
66066
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。
高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。
GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。
ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。

適合
車両:CRF250L(21-23)
CRF250RALLY(21ー23)
最大積載量(kg)
7
注意
※特許出願中
※ 最大積載重量以上の荷物を載せた場合には車体リアフレームやキャリア本体が破損する恐れがあります。
※ トップケースはGIVI社製のみ使用可能です。それ以外のトップケースは使用しないでください。トップケースの落下、または本商品や車両側フレームが破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする