66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655

66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655
66156 クロスリンクキャリア GB350S DAYTONA(デイトナ) 82273655

クロスリンクキャリア GB350S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82273655
品番
66156
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。
高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。
GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。
ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
デイトナ製サドルバッグサポートとの同時装着が可能。

適合
車両:GB350S(21ー25)
最大積載量(kg)
4
注意
※特許出願中
※ 最大積載重量以上の荷物を載せた場合には車体リアフレームやキャリア本体が破損する恐れがあります。
※ トップケースはGIVI社製のみ使用可能です。それ以外のトップケースは使用しないでください。トップケースの落下、または本商品や車両側フレームが破損する恐れがあります。
※ ベース込み重量3.5kg以下のGIVIモノロックケースのみ装着可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする