DAIKO(大光電機)
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・消費電力・光束
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
5.2
光束(Lm)
670
注文コード
82312067
品番
DBL-5590AWGE
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
調光可能(1%~100%)
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.8
光束(Lm)
670
光色
温白色
寸法(mm)
幅23 長452 高47
質量(kg)
0.3
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.2
容量(VA)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(逆位相調光)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(lm)
670
調光の可否
○
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。