DBL-5591WWGE LEDベースライト DAIKO(大光電機) 82314036

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・消費電力・光束など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
6.6
光束(Lm)
890
注文コード
82314036
品番
DBL-5591WWGE
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

調光可能(1%~100%)

ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.8
光束(Lm)
890
光色
昼白色
寸法(mm)
幅23 長573 高47
質量(kg)
0.4
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.6
容量(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(逆位相調光)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(lm)
890
調光の可否
○
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする