DAIKO(大光電機)
LEDベースライト
DBL-5594AWGE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・消費電力・光束
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
16
光束(Lm)
2310
注文コード
82315050
品番
DBL-5594AWGE
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
調光可能(1%~100%)
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.3
光束(Lm)
2310
光色
温白色
寸法(mm)
幅23 長1495 高47
質量(kg)
0.8
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
16
容量(VA)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(逆位相調光)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(lm)
2310
調光の可否
○
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。