- ランプ
- 内蔵
- 色温度(K)
- 3500
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 145
- 光束(Lm)
- 1740
- 光色
- 温白色
- 仕様
- LED交換不可 / 器具色:白 / 配光角:80-60° / 本体:アルミ型材 塗装(ホワイト93) / カバー:ポリカーボネート 乳白 / 光源寿命:40000時間 / ※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000・000) / 送り配線可能※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
- 寸法(mm)
- 幅23 長1137 高47
- 質量(kg)
- 0.7
- 取付
- 天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 12
- 容量(VA)
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光方式
- 調光(逆位相調光)
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 93
- 定格光束(lm)
- 1740
- 調光の可否
- ○
- エコロジー商品
- 省エネ