WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
4.9
4.9
6.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82328131
品番
BR203P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パレット運搬時の荷崩れ予防に
横巻用、パレットサイズ:一辺1.1m(横巻1周想定)
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます
用途
パレットの荷崩れ防止に
長さ(m)
4.9
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50