WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用
パレット運搬時の荷崩れ予防に
横巻用、パレットサイズ:一辺1.1m(横巻1周想定)
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます
用途
パレットの荷崩れ防止に
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82328131
BR203P
4.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82328176
BR204P
6.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください