BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176

BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176
BR204P 面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用 WAKI(和気産業) 82328176

面ファスナー バリバリベルトPRO パレット用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)6.4
内容量1巻注文コード82328176品番BR204P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

パレット運搬時の荷崩れ予防に
横巻用、パレットサイズ:一辺1.1m(横巻1周想定)
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます

用途
パレットの荷崩れ防止に
長さ(m)
6.4
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする