WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
50
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82328210
品番
BR206P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
棚に収納している荷物の落下予防などに
バンドが伸縮するので荷物を取り出しやすい
対応長:700~900mm
伸縮性があるのでテンションをかけてしっかり固定できます
手触りの良い柔らかい素材です
用途
棚の荷物固定に
幅(mm)
50
材質
ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
長さ(mm)
900