面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用

面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 - WAKI(和気産業)

棚に収納している荷物の落下予防などに
バンドが伸縮するので荷物を取り出しやすい
対応長:700~900mm
伸縮性があるのでテンションをかけてしっかり固定できます
手触りの良い柔らかい素材です

用途
棚の荷物固定に
材質
ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
長さ(mm)
900
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BR206P 8232821082328210BR206P50
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
BR205P 8232828982328289BR205P25
オープン
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする