BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289

BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289
BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289
BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289
BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289
BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289
BR205P 面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用 WAKI(和気産業) 82328289

面ファスナー バリバリベルトPRO ラック用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)25
内容量1巻注文コード82328289品番BR205P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

棚に収納している荷物の落下予防などに
バンドが伸縮するので荷物を取り出しやすい
対応長:700~900mm
伸縮性があるのでテンションをかけてしっかり固定できます
手触りの良い柔らかい素材です

用途
棚の荷物固定に
幅(mm)
25
材質
ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
長さ(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする