※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
シンセロ No.302 10巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
18
18
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
82380789
品番
No.302
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・高い透明度&美しい仕上がり
・手で簡単に切れます
・重ね貼りが可能です
・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます
・水に強いタイプです
用途
軽包装用
テープ幅(mm)
18
色
透明
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
アクリル系
包装形態
10巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
42
粘着力(N/25mm)
5.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません