曜日別特売
【ワケあり】 タイシーラー 難燃性 モノタロウ 82385585

【ワケあり】 タイシーラー 難燃性 モノタロウ 82385585
【ワケあり】 タイシーラー 難燃性 モノタロウ 82385585
【ワケあり】 タイシーラー 難燃性 モノタロウ 82385585
モノタロウ

タイシーラー 難燃性

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
82385585
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り196点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)アウトレット
¥629499

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
難燃性のある商品です。

用途
難燃性が求められる配電盤・制御盤など
電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
不乾性、防水性、電気絶縁性
ライトグレー
難燃性
UL-94 V-0準拠
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする