曜日別特売
【ワケあり】 ラボコンテナー(取手付) 三商 82385777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボコンテナー(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
約12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×254×122
注文コード
82385777
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。
フタは、2ヶ所のフックで固定できます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
約12.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
470型
材質
SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×254×122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする