曜日別特売
LNF04【ワケあり】 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 82386380

LNF04【ワケあり】 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 82386380
LNF04【ワケあり】 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 82386380
LNF04【ワケあり】 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 82386380
LNF04【ワケあり】 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 82386380

スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
寸法(Φmm)
48.6
注文コード
82386380
品番
LNF04【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。
設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。
防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(Φmm)
48.6
タイプ
F48型
ポール径(Φmm)
48.6
仕様・用途
標準/南京錠式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時や機器のメンテナンス時にポールを取り外せます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする