曜日別特売
EB2W-1/2EP アイボルト 電気 M 大洋製器工業 82406436

EB2W-1/2EP アイボルト 電気 M 大洋製器工業 82406436
EB2W-1/2EP アイボルト 電気 M 大洋製器工業 82406436

アイボルト 電気 M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
ねじ径dW1/2
内容量1個注文コード82406436品番EB2W-1/2EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。

質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
寸法T(mm)
9
寸法h(mm)
26
ねじ径d
W1/2
使用荷重(kN)
2.16(0.22Ton)
注意
※横吊り、引き起こし作業はしないでください。
※使用荷重は1個による垂直吊り、または2個による45度吊りの場合です。使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする