THERMOS(サーモス)
ステンレスポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
WHSD (ホワイトサンド)
DTR (ダスティローズ)
SFS (ソフトセージ)
WHSD (ホワイトサンド)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82408055
品番
TTH-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食洗機対応
透明でカップ内の残量がわかりやすい
ふたを付けたまま飲める
フタをすることでほこりが入りにくい
色
WHSD (ホワイトサンド)
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 中せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
容量(L)
1
本体質量(kg)
0.5
寸法(cm)
150×100×235
口径(mm)
72
保温効力(℃)
66以上(10時間)
保冷効力(℃)
11以下(10時間)