曜日別特売
TTH-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 82408186

ステンレスポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色SFS (ソフトセージ)
内容量1個注文コード82408186品番TTH-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

食洗機対応
透明でカップ内の残量がわかりやすい
ふたを付けたまま飲める
フタをすることでほこりが入りにくい

色
SFS (ソフトセージ)
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 中せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
容量(L)
1
本体質量(kg)
0.5
寸法(cm)
150×100×235
口径(mm)
72
保温効力(℃)
66以上(10時間)
保冷効力(℃)
11以下(10時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする