2449568 FC4000 18V 日本ワグナー 82411440

※製品画像

FC4000 18V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82411440
品番
2449568
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。

用途
FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。
質量(kg)
1.3
容量(mL)
コンテナ:1000
消費電力(W)
370
最大圧力(bar)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
タービン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする