接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)

接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) - アネスト岩田

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。

用途
自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番
383-4971
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気使用量(L/min)
440
パターン開き(mm)
390
吹付空気圧力(MPa)
0.29
所要圧縮機(kw)
5.5
塗料供給方式
圧送式
噴射量(mL/min)
塗料:250
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
1.8
カップ取付口
G3/8
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109036COG2-H18
¥81,500
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする