エアテックス
LIN’S&AIRTEX エアブラシ LINH02
台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
精度にこだわった0.2mm口径のエアブラシ
精密なノズルヘッドにより整流性を高めた吹き付けが行えます
用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
クイックプラグ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.2
容量(cc)
3
ホース接続口
S(1/8)
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280661
LINH02
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください