エアテックス
LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN200
台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
標準口径0.3mmのダブルアクションエアブラシ
メンテナンス性が高くさまざまな用途で活躍します
用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
ノズルスタンドレンチ・クイックプラグ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.3
容量(cc)
9
ホース接続口
S(1/8)
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280557
LIN200
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください