ARIA オールインワンセット
コンパクトサイズで静音、場所を問わず使いやすいコンプレッサー
音が静かなので夜間でもエアブラシ塗装が楽しめます
エアブラシ(M&S+)と便利グッズがセットになってすぐに始められます
- 用途
- プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
- セット内容
- コンプレッサーARIA (最高圧力0.15Mpa/空気吐出量4L/min)、エアブラシM&S+(0.3mm口径/カップ容量7cc/エアレバ仕様)、ソフトエアホース(SHS010)、ケトル2、アダプタ
- 消費電力(W)
- 7.2
- 本体質量(g)
- 190
- 使用電圧(V)
- 12(DC)
- 最高圧力(MPa)
- 0.15
- 本体サイズ(mm)
- 110×55×55
- 空気吐出量(L/min)
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 作動音(dB)
- 約42※参考値
- ホース接続口
- S(1/8)
- 内容量
- 1セット
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



























