コンプレッサー レギュラーセット APC001R2
安定したパワーが魅力のピストン式コンプレッサー。エアブラシを始めたい方にもおすすめ!
コンプレッサーとエアブラシに便利グッズもセットになっているのでお得に始められます。
- 用途
- プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
- 仕様
- オートスイッチ機能付
- セット内容
- コンプレッサーAPC001R2、エアブラシM&S+(0.3mm口径/カップ容量7cc/エアレバ仕様)、ケトル2、ミニドレンフォルター、ブレイドエアホース(BH009)
- 消費電力(W)
- 115
- 使用電圧(V)
- 家庭用単相100(50/60HZ)共通
- 本体質量(kg)
- 4.2
- 最高圧力(MPa)
- 0.38
- 本体サイズ(mm)
- 260×145×225(取手含まず)
- 空気吐出量(L/min)
- 20(50HZ) 21(60HZ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 作動音(dB)
- 約53※参考値
- ホース接続口
- S(1/8)
- 内容量
- 1セット
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



























