食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5

食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5 - アネスト岩田

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスを推薦されるお客様にも安心してご使用頂けます。

用途
離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に。
製パン・製菓・米飯用食油塗布に。
高粘度食液にも対応可能(ご相談ください)。
付属品
専用スパナ
トラスコ品番
356-5072
材質
本体:アルミダイカスト、接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
空気使用量(L/min)
255
塗料供給方式
吸上式/圧送式
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
1.5
カップ取付口
G1/4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109018FOG1-H15S
¥43,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする