エアテックス
エアブラシ AIRTEX Lite
大容量カップ20cc/40ccが付属しており、一度に多くの吹き付けができるエアブラシ
樹脂カップのため軽く、長時間の作業にも負担が軽減されています
用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
20cc/40cc絵具カップ(プラスチック製)・ノズルレンチ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.3
容量(cc)
20/40
ホース接続口
S(1/8)
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280636
MS-CC
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください