曜日別特売

LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN131

LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN131 - エアテックス

台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
アルマイトボディで軽量な吸い上げ式エアブラシ
色変えが容易で長時間の吹き付けに適しています

用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
ノズルスタンドレンチ・クイックプラグ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.5
容量(cc)
30
ホース接続口
S(1/8)
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04280591LIN131
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする