EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896

EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896
EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896
EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896
EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896
EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896
EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896
EZ-289 薄焼き卵メーカー 曙産業 82474896

薄焼き卵メーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474896
品番
EZ-289
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
レンジで薄焼き卵を作る際に
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
260×260×45
色
イエロー/アイボリー
質量(g)
330
備考
【調理例】薄焼き卵/クレープ
枚数
3枚(卵2個あたり)
耐久温度(℃)
-20~120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする