PR1916 のし板 ナガノ産業 82474905

のし板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)600×600×22
内容量1個注文コード82474905品番PR1916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
用途
そば・うどんの生地伸ばしや、パンやピザの生地作りのほか、餅の成形などに
寸法(mm)
600×600×22
質量(g)
701
その他
【もち米】最大3升(4.2kg)
材質
ファルカタ合板、天然木
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする