ナガノ産業
のし板
用途
そば・うどんの生地伸ばしや、パンやピザの生地作りのほか、餅の成形などに
材質
ファルカタ合板、天然木
色
ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474905
PR1916
600×600×22
701
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
82474948
PR1915
450×600×22
589
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
82475000
PR1914
360×360×22
270
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください