※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フカガワ
丸プレスフランジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
呼び径(Φmm)
75
注文コード
82481650
品番
FGP_75-2.3t-9Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法D
14
寸法G
4
寸法A
120
寸法B
79
寸法C
102
寸法E
2.3
寸法F
9
呼び径(Φmm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材