FGP_300-2.3t-9Φ 丸プレスフランジ フカガワ 82481677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGP_300-2.3t-9Φ 丸プレスフランジ フカガワ 82481677
FGP_300-2.3t-9Φ 丸プレスフランジ フカガワ 82481677

丸プレスフランジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は呼び径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
呼び径(Φmm)
300
注文コード
82481677
品番
FGP_300-2.3t-9Φ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
寸法D
19
寸法G
10
寸法A
365
寸法B
305
寸法C
342
寸法E
2.3
寸法F
9
呼び径(Φmm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする