曜日別特売
FGP_200-2.3t-9Φ 丸プレスフランジ フカガワ 82481720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGP_200-2.3t-9Φ 丸プレスフランジ フカガワ 82481720
FGP_200-2.3t-9Φ 丸プレスフランジ フカガワ 82481720

丸プレスフランジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は呼び径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
呼び径(Φmm)
200
注文コード
82481720
品番
FGP_200-2.3t-9Φ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
寸法D
18
寸法G
8
寸法A
255
寸法B
204
寸法C
232
寸法E
2.3
寸法F
9
呼び径(Φmm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする