※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フカガワ
丸プレスフランジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
呼び径(Φmm)
125
注文コード
82481729
品番
FGP_125-2.3t-9Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法D
16
寸法G
6
寸法A
175
寸法B
129
寸法C
156
寸法E
2.3
寸法F
9
呼び径(Φmm)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材