- 付属品
- 変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイル
- セット内容
- 本体のみ
- 電源(V)
- 18 or 14.4(リチウムイオン電池)
- 排気速度(L/min)
- 25.8(TA150ZP-10使用時)
- 本体質量(kg)
- 2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 120×220×165
- モーター回転数(min-1[r.p.m])
- 1900
- 駆動方式
- ダイレクト式
- オイル量(mL)
- オイル封入量:80
- 到達真空度(Pa)
- 18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)
- 運転時間(分)
- 満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)
- ローター
- シングルステージ式
- ポート径(インチ)
- 吸入ポート径:5/16" フレア