STA150ZM-T4 デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO 82483987

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483987
品番
STA150ZM-T4
参考基準価格(税別)¥121,580販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

エアコン2027年問題!
これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!
<セット内容>
ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD
スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3
耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA
フレアツール / TB550TA
スマートチューブカッター / TA560BG
クランクリーマー / TB520CT
トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2
トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
タスコツールバック / TA873TS
リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする