エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513019
品番
BW-3022R-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

形状
アングル
質量(g)
78
寸法
Rc1/4×G1/4(内)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大使用圧力(MPa)
1.0以下
ハンドル色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする