曜日別特売
PKF2-400CWKC-PC-ST 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所 82521436

目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82521436品番PKF2-400CWKC-PC-ST
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95

その他コントローラーあり長さ(mm)432幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形発光面(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする