VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970

 

VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970
VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970
VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970
VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970
VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970
VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970
VI5R1JN ハイプロックス アクセル RTU 1L VIROX 82521970

ハイプロックス アクセル RTU 1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
82521970
品番
VI5R1JN
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

有効活性成分0.5%AHPの加速化過酸化水素除菌洗剤。
カナダDIN登録製品のホスピタルグレード。
2018年4月には国際宇宙ステーションの除菌剤として承認されました。
・低水準除菌洗剤(ノンクリティカル)にあたり、コンタクトポイント、血液体液処理、バクテリアやウイルスに効果的です
・除菌と洗浄が一度でできて、すすぎ不要。使用後は水と酸素に分解し、環境中に残留しません
・ノロウィルスやインフルエンザなどの感染拡大防止にも最適。あらゆる感染対策清掃に安全に使用できます
・非腐食性、非刺激性、無毒性、揮発性有機化合物(VOC)非含有
・多様な素材に使用可能。床に塗布されているワックスも傷めません
一部非対応素材あり(画像参照)
・そのまま使える原液使用タイプ。

用途
医療/福祉/教育施設の環境整備、日常清掃、血液汚れの処理、コンタクトポイント処理、高頻度接触面の除菌/消毒、医療機器外装の殺菌、水回りの衛生維持など
成分
ドデシルベンゼンスルホン酸、過酸化水素
希釈倍率
原液使用
pH
原液:1.6~1.9
含有量(%)
有効活成分含有割合:0.5
使用期限
開封未開封にかかわらず製造から約2年間
注意
※・スプレーボトルで清拭する際は対象物に直接噴霧せず、清潔なドライワイプやクロス等に噴霧してご使用ください
※・塩素系の製品と併用すると塩素ガスが出て危険です
※・目、顔、食器、食品には使用しないでください
※・保管の際は直射日光、高温の場所は避け、お子様の手の届かないところに保管してください
※・使用後はフタを閉めてください。成分が揮発する恐れがあります
※・医療機器は基本的に外装のみに使用し、必ず機器付属の取扱説明書を事前にご確認ください。個別の注意事項があればそれに従ってください。(不適合素材を使用している機器の可能性)
※・ボトルデザインが予告なく変更となる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする