DZ5 静電電位測定器 スタチロン シシド静電気 82527150

DZ5 静電電位測定器 スタチロン シシド静電気 82527150
DZ5 静電電位測定器 スタチロン シシド静電気 82527150

静電電位測定器 スタチロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
82527150
品番
DZ5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

センサー部は前後180度回転し、狭い場所での計測にも利用しやすくなっています。新機種である DZ5 では御要望の多かったメモリ機能等を搭載し現場での便利さを向上しました。日々の静電気管理に是非ご利用ください。
メモリ機能で測定データの保持・記録に対応しました。測定値を一時的に保持したり測定中の最大電圧を記録することができます。また測定結果をメモリに保存して呼び出すことができ複数ポイントの測定比較が可能です
電源は単3電池でより使いやすくなりました。

付属品
アース線、取扱説明書
オプション
人体帯電プレート(ODZ5-HPLT)
その他
【表示データ更新頻度】0.4秒
寸法(mm)
68×23×148
質量(g)
200(電池含む)
電源
単3乾電池2本
表示
【バッテリーチェック】表示部に残量表示
測定精度
±10% ±2digit
表示部
バックライト内蔵LED表示
モード切替
MODEボタンにて切換
測定距離(mm)
30(被測定物と検出部間)
使用環境
周囲温度:5~40℃/周囲湿度:20~70%RH(結露無きこと)
測定距離調整
赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
測定電位範囲
0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)
極性表示
#NAME?
信号検出方式
振動式チョッパ方式
回転角度(°)
【ヘッド部】180(各45度で停止)
注意
※振動式チョッパ方式では落下などの衝撃に対して非常に敏感です。ご使用の際は強い衝撃を与えないように注意してください。
※*海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※*直送先がエンドユーザー様以外の場合受注不可になる場合がございますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする