曜日別特売
- もっとはさめるダンボールストッカー ブラック ケミカルジャパン 82542489

もっとはさめるダンボールストッカー ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82542489
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ダンボールをはさんで収納できる、ダンボールストッカー。
ダンボールを差し込むだけで簡単に収納できる。
濡れて柔らかいダンボールなどは差し込みづらいことがあります。
組み立て不要!箱から出してすぐに使える。収納可能枚数ダンボール約12枚程度
ダンボールのサイズ、厚さによって異なります。

材質
ステンレス鋼
質量(kg)
1.09
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×17.5×45
注意
※サイズは個体により若干の差異がある場合があります。製品はダンボールを自立させるようにできていますが、ダンボールの大きさや形状、本品の置き場所や風などによっては自立しなかったり倒れてしまう場合もあります。製品の周りに壊れやすいものを置かないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする