弘進ゴム
HM-S6 ワークシューズ ローカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24.5
26
24.5
25
26.5
28
25.5
27
色
ホワイト
Pメタリック
ホワイト
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82544589
品番
E0814BZ-245
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
415(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・ダイヤル式・視認性を高める反射材付(踵部)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ダイヤル式