TPF-5075VF 転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 両端粘着固定 ホワイト 2個入 強度約200kg(冷蔵庫容量~約800L) 簡易包装 ティーエフサービス 82551415

転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 両端粘着固定 ホワイト 2個入 強度約200kg(冷蔵庫容量~約800L) 簡易包装

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82551415
品番
TPF-5075VF
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

壁と冷蔵庫をしっかり固定し転倒を防止、強力粘着で壁に穴をあけずに設置可能です。
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減します。

用途
冷蔵庫の転倒防止に
トラスコ品番
690-9051
プレート寸法(mm)
75×50
ベルト寸法(mm)
25×350×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする