曜日別特売
HVSP-P2-M1.7X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82553418

代表画像

HVSP-P2-M1.7X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82553418
HVSP-P2-M1.7X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82553418
HVSP-P2-M1.7X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82553418

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M1.7
ねじ長さ(mm)8
内容量1本注文コード82553418品番HVSP-P2-M1.7X0.35
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。
ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。
切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。
ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番
711-4913
ピッチ(mm)
0.35
呼び寸法
M1.7
下穴径(Φmm)
1.4
ねじ長さ(mm)
8
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
40
溝数
2
シャンク長(mm)
27
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
表面処理
酸化処理
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
5
精度表記
P級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする