8100 5.000 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82554511

 

8100 5.000 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82554511
8100 5.000 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82554511

8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ8100 5.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M5
全長(mm)70
ねじ長さ(mm)6.4
内容量1本注文コード82554511品番8100 5.000
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。

用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8860
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
下穴径(Φmm)
4.65
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
6.4
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする